Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Talna vgradna svetilka SLV DASAR 255 LED SQUARE 34W 3000K 1620lm Inox IP67 750mA A-A++

Šifra: 2722223

EAN: 4024163141642

SLV

229383

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Moč sijalke (W)
34
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
1620
Barva ohišja
Nerjaveče jeklo
Zaščitna stopnja (IP)
IP67
Nazivni tok (mA)
750
Razred energijske učinkovitosti
A-A++

Ostali podatki ali lastnosti

Dolžina (mm)
25,5
Širina (mm)
25,5
Vgradna dolžina (mm)
24,5
Vgradna širina (mm)
24,5
Zaščitni razred
I
S sijalko
s sijalko
Vrsta napetosti
AC
Višina / globina (mm)
14,5
Vgradna višina / globina (mm)
17,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center