Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Talna vgradna svetilka FORLIGHT WAY LED 0,3W 3000K 17lm SRE IP67 70-79 (razred 2A)

Šifra: 2808717

EAN: 8445386397191

LEDS-C4

PX-0423-GRI

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
0,3
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
17
Barva ohišja
Srebrna
Zaščitna stopnja (IP)
IP67
Indeks barvnega videza (CRI)
70-79 (razred 2A)

Ostali podatki ali lastnosti

Dolžina (mm)
fi 208
Vgradni premer (mm)
fi 136

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center