Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Talna doza Obo Bettermann UDHOME4 2V UT V kvadratni Inox Inox 202mm 199mm 15mm

Šifra: 2761814

EAN: 4012195916482

Obo Bettermann

7427216 - UDHOME4 2V UT V

No product image

Talna doza Obo Bettermann UDHOME4 2V UT V, dimenzije doze: 199x199x95mm.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Model pokrova
kvadratno
Material ohišja
Nerjaveče jeklo
Material pokrova
Nerjaveče jeklo
Zunanja dimenzija - širina (mm)
202
Dolžina zunanje dimenzije (mm)
199
Globina talne vdolbine (mm)
15

Ostali podatki ali lastnosti

Dimenzija vgradne dolžine (mm)
205
Model pokrova
kvadratno
Primerno za talno kanal
Ne
Primerno za votla-zemlja namestitev
Da
Primeren za vgradnjo talnega postavljeno
Ne
Število ohišij naprave
2
Material
Nerjaveče jeklo
S talnimi oblogami
Da
Zaščitna talna obloga okvirja
Ne
Minimalna globina vgradnje (mm)
95
Barva
Drugo
Širina vgradne dimenzije (mm)
205
Z izhodom za kabel v pokrovu
Da
Primerno za mokro čiščenje
Ne
Zunanja dolžina (mm)
199
Zunanja širina (mm)
202

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center