Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Talna doza Obo Bettermann UDHOME GES9 7011 (komplet) PVC PVC

Šifra: 2735024

EAN: 4012195916901

Obo Bettermann

7427420 - UDHOME GES9 7011

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Material ohišja
Umetna masa
Material pokrova
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Poliamid
Minimalna globina vgradnje (mm)
73
Barva
siva
RAL številka
RAL 7011
Z izhodom za kabel v pokrovu
Da
Zunanja širina (mm)
247

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center