Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Talna doza LEGRAND okrogel 170mm IP66 IK09 za Mosaic

Šifra: 2743933

EAN: 3414970341419

LEGRAND

088064

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Model pokrova
Okrogla
Zunanji premer (mm)
170

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za talno kanal
Da
Primerno za votla-zemlja namestitev
Da
Primeren za vgradnjo talnega postavljeno
Da
Število ohišij naprave
1
S talnimi oblogami
Ne
Zaščitna talna obloga okvirja
Da
Minimalna globina vgradnje (mm)
65
Barva
Drugo
Vgradni premer (mm)
152
Število vhodov
1
Z izhodom za kabel v pokrovu
Ne
Ohišje za zaščito površine
Kromirana
Primerno za mokro čiščenje
Ne
Pokrov za zaščito površine
Drugo
Pokrov za površinsko obdelavo
Drugo
Primeren za notranjo montažo
Da
Primeren za zunanjo postavitev
Ne
Primeren za vgradnjo v beton
Da
Primerno za tla v računalniških sobah
Da
Pokrov z možnostjo zaklepanja
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center