Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Talilni vložek NV NV/NH NV4a 630A gL/gG 500V

Šifra: 1105207

EAN: 3838895001775

ETI

004116108

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
NV/NH
Velikost
NH4a
Nazivni tok (A)
630
Kategorija uporabe
gL / gG (zaščita kabla / zaščitna oprema)
Nazivna napetost (V)
500

Ostali podatki ali lastnosti

Položaj indikatorja stanja varovalke
Vrhnji indikator stanja varovalk
Vrsta napetosti
AC
Ocenjena stikalna zmogljivost (kA)
120
Izolirana kovinska držala (IMGL)
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center