Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Talilni vložek C C 14x51 mm 8A gG

Šifra: 1182065

EAN: 3838895171492

ETI

002630006 - CH14 690V

No product image

Talilni vložek varovalka tipa C, velikosti 14x51mm, nazivnega toka 8A, karakteristike gG in nazivne napetosti 690V AC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
C
Velikost
14x51 mm
Nazivni tok (A)
8
Kategorija uporabe
GG

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost
AC 690

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center