Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetlobno tipalo - zavesa Telemechanique Konektor SPR.+ODD. 24V DC zaščita roke Hp=1510 mm R=30mm

Šifra: 2740760

EAN: 3666916028728

TELEMECHANIQUE

XUSL2E30H151N - T2 R30 H1510 D4-12M

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Telemechanique
Tip električne povezave
Povezava vtiča
Območje Dostave na enotnem sistemu
Oddajnik in sprejemnik
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
24
Vrsta napetosti
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Število polprevodniških izhodov s signalizacijsko funkcijo
1
Število zaščitenih polprevodniških izhodov
2
Možno zastiranje
Ne
Vrsta vmesnika za varno komunikacijo
Drugo
Vrsta preklopnega izhoda iz OSSD
PNP
Delovanje v agent-varnostnem razredu
Varnostni razred 1
Širina senzorja (mm)
38
Višina senzorja (mm)
50
Dolžina senzorja (mm)
620,7
Sposobnost zaznavanja preskušancev (mm)
30
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Kaskadno
Ne
Max. izhodni tok na zaščitenem izhodu (mA)
625
Temperatura okolice (ST.C)
-10
S funkcijo nemo
Da
Mogoče preglasijo
Ne
Reakcijski čas (ms)
23
Resolucija lahke zavese (mm)
30
Zmanjšana ločljivost
Ne
Oddaljenost zaščitnega polja (m)
20
Preklop napetost OSSD v visoko stanje (V)
24
Zaščitna višina (mm)
520
Varnost tip v skladu z IEC 61496-1
2
Z žarkom kodiranja
Ne
Možen nadzor z uro
Ne
Preklopne naprave z nadzorno funkcijo
Ne
Valovna dolžina tipala (nm)
950
S ponovnim zagonom zapore
Da
Primerno za varnostne funkcije
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center