Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetlobno tipalo - viličasto Telemechanique 2mm PNP / NPN brez analog.izhod.0- brez an.izh-10V+10V ni analog.izh.0-20mA ni analog.izh.4-20mA Konektor M8 od 12 do 24V DC

Šifra: 2618791

EAN: 3666916032046

TELEMECHANIQUE

XUVK0252S - Detection

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Telemechanique
Nazivna razdalja (mm)
2
Vrsta preklopnega izhoda
PNP / NPN
Analogni izhod 0 V ... 10 V
brez analog.izhod.0-
Analogni izhod -10 V ... +10 V
brez an.izh-10V+10V
Analogni izhod 0 mA ... 20 mA
ni analog.izh.0-20mA
Analogni izhod 4 mA ... 20 mA
ni analog.izh.4-20mA
Tip električne povezave
M8
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
od 12 do 24
Vrsta napetosti
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Globina vilic (mm)
50
Dolžina vilic (mm)
2
Maksimalna delovna razdalja (mm)
2
Največji izhodni tok (mA)
100
S časovno funkcijo
Ne
Reflektor vključen
Ne
Pri vseh drugih analogni izhod
Ne
Nastavitev postopka
Teach-In
Komunikacijski vmesnik z analogne
Ne
S komunikacijskega vmesnika AS-vmesnik
Ne
Komunikacijski vmesnik z LAHKO Odpri
Ne
DeviceNet komunikacijski vmesnik
Ne
S komunikacijskim vmesnikom Ethernet
Ne
Komunikacijski vmesnik z INTERBUS
Ne
S PROFIBUS komunikacijskim vmesnikom
Ne
S komunikacijskim vmesnikom Z RS-232
Ne
Z RS-422 komunikacijskim vmesnikom
Ne
S komunikacijskim vmesnikom Z RS-485
Ne
S komunikacijskim vmesnikom SSD
Ne
Komunikacijski vmesnik z SSI
Ne
Število polprevodniških izhodov s signalizacijsko funkcijo
2
Število zaščitenih polprevodniških izhodov
2
Vrsta vmesnika za varno komunikacijo
Drugo
Izvedba preklopne funkcije
Programiran / nastavljiv
Delovanje v agent-varnostnem razredu
Varnostni razred 0
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Vrsta konstrukcije ohišja
Posebna konstrukcija
Širina senzorja (mm)
20
Višina senzorja (mm)
20
Dolžina senzorja (mm)
90
Key funkcija
Preklapljanja v temi
Material optične ploskve
Steklo
Material ohišja
kovinski
Max. izhodni tok na zaščitenem izhodu (mA)
100
Reakcijski čas (ms)
0,1
Preklopna frekvenca (Hz)
25000
Varnost tip v skladu z IEC 61496-1
1
Preklopne naprave z nadzorno funkcijo
Ne
Obvestilo Pred-odpoved
Ne
Razred laserske zaščite
Brez
Vrsta svetlobe
Infrardeča svetloba
Material kabelskega ovoja
Drugo
S ponovnim zagonom zapore
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Temperatura okolice (ST.C)
od 0 do 55

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center