Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetlobno tipalo - spr./odd. Telemechanique PES OSICONCEPT M18 PNP SPR. 15000mm PNP Konektor M12-4pin 12V DC

Šifra: 1107769

EAN: 3666916033630

TELEMECHANIQUE

XUB0BPSNM12 - *mk

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Telemechanique
Območje Dostave na enotnem sistemu
Sprejemnik
Nazivna razdalja (mm)
15000
Vrsta preklopnega izhoda
PNP
Tip električne povezave
Priključek M12-4pin
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
12
Vrsta napetosti
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Analogni izhod 0 V ... 10 V
Ne
Analogni izhod -10 V ... +10 V
Ne
Analogni izhod 0 mA ... 20 mA
Ne
Analogni izhod 4 mA ... 20 mA
Ne
Obvestilo Pred-odpoved
Ne
S časovno funkcijo
Ne
Maksimalna delovna razdalja (mm)
20000
Največji izhodni tok (mA)
100
Reflektor vključen
Ne
Pri vseh drugih analogni izhod
Ne
Nastavitev postopka
Teach-In
Komunikacijski vmesnik z analogne
Ne
S komunikacijskega vmesnika AS-vmesnik
Ne
Komunikacijski vmesnik z LAHKO Odpri
Ne
DeviceNet komunikacijski vmesnik
Ne
S komunikacijskim vmesnikom Ethernet
Ne
Komunikacijski vmesnik z INTERBUS
Ne
S PROFIBUS komunikacijskim vmesnikom
Ne
S komunikacijskim vmesnikom Z RS-232
Ne
Z RS-422 komunikacijskim vmesnikom
Ne
S komunikacijskim vmesnikom Z RS-485
Ne
S komunikacijskim vmesnikom SSD
Ne
Komunikacijski vmesnik z SSI
Ne
Število polprevodniških izhodov s signalizacijsko funkcijo
1
Število zaščitenih polprevodniških izhodov
1
Vrsta vmesnika za varno komunikacijo
Drugo
Izvedba preklopne funkcije
Programiran / nastavljiv
Delovanje v agent-varnostnem razredu
Varnostni razred 0
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Vrsta konstrukcije ohišja
Cilinder, navojni
Premer senzorja (mm)
18
Dolžina senzorja (mm)
78
Key funkcija
Preklapljanja v temi
Material optične ploskve
Umetna masa
Material ohišja
kovinski
Max. izhodni tok na zaščitenem izhodu (mA)
100
Temperatura okolice (ST.C)
-25
Reakcijski čas (ms)
2
Preklopna frekvenca (Hz)
250
Varnost tip v skladu z IEC 61496-1
1
Preklopne naprave z nadzorno funkcijo
Ne
Razred laserske zaščite
Drugo
Vrsta svetlobe
Infrardeča svetloba
Material kabelskega ovoja
Drugo
S ponovnim zagonom zapore
Ne
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP65

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center