Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetlobni stebriček SLV RUSTY CONE C35 E14 rjavega železa 230V IP54

Šifra: 2721107

EAN: 4024163110846

SLV

229430

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Svetlobni vir
C35
Okov svetlobnega vira
E14
Barva ohišja
rjavega železa
Nazivna napetost (V)
230
Zaščitna stopnja (IP)
IP54

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
FeCSi-Steel/Plastic
Zaščitni razred
I
Premer (mm)
15
S sijalko
brez sijalke
Vrsta napetosti
AC
Primerno za moč sijalk (W)
40
Višina / globina (mm)
24

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center