Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetlobni stebriček SLV ARROCK SLOT GU10 LED GU10 51mm GU10 sol in poper 230V IP44

Šifra: 2721954

EAN: 4024163136372

SLV

231440

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Svetlobni vir
LED GU10 51mm
Okov svetlobnega vira
GU10
Barva ohišja
sol in poper
Nazivna napetost (V)
230
Zaščitna stopnja (IP)
IP44

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
SST 304/Granite
Zaščitni razred
I
Širina (mm)
13
S sijalko
brez sijalke
Vrsta napetosti
AC
Primerno za moč sijalk (W)
4
Višina / globina (mm)
70,5
Dolžina (mm)
13

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center