Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetlobni stebriček ROBUS Garden Line RAELUX LED 15W 3000K 1080lm SIV 600mm 220-240V IP66

Šifra: 2857186

EAN: 5391370090858

LED Group

RRX153060-25 - RRX153060-25

No product image

Svetlobni stebriček RAELUX, proizvajalca LED GROUP ima moč 15W, temperaturo barve 3000K, svetlobni tok 1080 lumnov, je sive barve, višine 600mm ter ima zaščitno stopnjo IP66.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS Garden Line
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Maks. moč sijalke (W)
15
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
1080
Barva ohišja
siva
Višina (mm)
600
Nazivna napetost (V)
220-240
Zaščitna stopnja (IP)
IP66

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
Aluminij
Material svetlobnotehničnega pokrova
Umetna masa, opalno
Stopnja mehanske odpornosti
IK09
Zaščitni razred
I
Premer (mm)
118
Vrsta napajalne naprave
LED upravljalna naprava-tokovno krmiljenje
Vrsta napetosti
AC
S svetlobnim senzorjem
Ne
S senzorjem gibanja
Ne
Barva svetlobe
v beli barvi
Barvna temperatura
3000
Indeks barvnega videza (CRI)
70-79 (razred 2A)
Površinska obdelava
S prašnim premazom
Nazivni tok LED pri konstantnem toku (mA)
od 450 do 450
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
50000
Napajalni sistem (W)
15,2
Faktor moči
0,95
Višina / globina (mm)
600
Kot sevanja
Širok žarek 40-80 °
Učinkovitost svetilke (lm/W)
71
Nastavljiva barvna temperatura
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center