Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetlobni stebriček FORLIGHT SILJAN 23W E27 RJA 450mm 100-240V IP55

Šifra: 2714976

EAN: 8435111054925

LEDS-C4

PX-0029-MAR

No product image

Svetlobni stebriček FORLIGHT SILJAN višine 450 mm, ima možnost vgradnje 1 sijalke moči 23W z okovom E27, je rjave barve in ima zaščito IP55.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Maks. moč sijalke (W)
23
Okov svetlobnega vira
E27
Barva ohišja
Rjava
Višina (mm)
450
Nazivna napetost (V)
100-240
Zaščitna stopnja (IP)
IP55

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za število svetlobnih virov
1x
Dolžina (mm)
450

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center