Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka za vlažne prostore THORNeco JULIE FLEX 1500 8600 840 TW LED 33/55/72W 4000K CRI>80 4200/6300/8600lm LED upravljalna naprava-tokovno krmiljenje SIV 1535mm IK08 IP65 Izredno širok žarek

Šifra: 2855129

EAN: 9010757116153

THORN

96636478

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
THORNeco
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
33/55/72
Barvna temperatura (K)
4000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
4200/6300/8600
Vrsta napajalne naprave
LED upravljalna naprava-tokovno krmiljenje
Barva ohišja
siva
Dolžina (mm)
1535
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Kot sevanja
Izredno širok žarek> 80 °
Nazivna napetost (V)
220-240
Razred energijske učinkovitosti
D

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za visečo montažo
Ne
Primeren za stropno montažo
Da
Primerna je za podometno montažo
Ne
Primerno za nadgradno montažo
Da
S sijalko
Da
Vključno z napajalno enoto
Da
Primerno za zasilno razsvetljavo
Ne
Material ohišja
Umetna masa
Material svetlobnotehničnega pokrova
Umetna masa, opalno
Primerno za delovna mesta s slikovnimi zasloni
Ne
Vrsta rastra
Brez
Porazdelitev svetilnosti
Asimetrična
Porazdelitev svetlobnega toka
Direktna
Širina (mm)
94
Višina / globina (mm)
76
Zaščitni razred
I
Protipožarna zaščita "D"
Da
Montaža v izoliran strop, protipožarna zaščita "F s streho"
Da
Napajalni sistem (K)
72
Vrsta napetosti
AC
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
74000
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 40
Test filamentov v skladu z IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Učinkovitost svetilke (lm/W)
120
Faktor moči
0,9
Vrsta ožičenja
s skozi ožičenje
Konstantna svetlobna moč (CLO)
Ne
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM4
Popolno harmonično popačenje
20
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG0
Poenoteno razmerje bleščanja (UGR)
26
Delovanje preko Bluetooth
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Vzdrževanje lumna pri srednji življenjski dobi 50.000 ur pri 25 °C okolja (tq) (%)
80
Nastavljiva barvna temperatura
Ne
Nastavljiv svetlobni tok
Pozicije
Nastavljiv kot žarka
Ne
Zamenljiva krmilna naprava
Da
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira po EU uredbi 2019/2015
D
Združljivo s Casambi
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center