Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka za vlažne prostore LEDVANCE DampProof COMP TH 1500 V LED 50W 6500K CRI>80 6100lm EVG SIV 1585mm IK08 IP66 brez senzor.gibanja brez svetlob.senzor.

Šifra: 2807509

EAN: 4058075740976

OSRAM-Ledvance

740976

No product image

Svetilka DampProof COMP proizvajalca LEDVANCE, ima moč 50W, belo barvo svetlobe 6500K, svetlobni tok 6100 lumnov, je sive barve, dolžine 1585mm in ima zaščito IP66

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEDVANCE
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
50
Barvna temperatura (K)
6500
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
6100
Vrsta napajalne naprave
EVG
Barva ohišja
siva
Dolžina (mm)
1585
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
S senzorjem gibanja
brez senzor.gibanja
S svetlobnim senzorjem
brez svetlob.senzor.
Nazivna napetost (V)
od 220 do 240
Nazivni tok (mA)
228

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za visečo montažo
Da
Primeren za stropno montažo
Da
Primerna je za podometno montažo
Ne
Primerno za nadgradno montažo
Da
S sijalko
Da
Vključno z napajalno enoto
Da
Primerno za zasilno razsvetljavo
Ne
Material ohišja
Umetna masa
Primerno za montažo v svetlobni niz
Ne
Material svetlobnotehničnega pokrova
Umetna masa, opalno
Primerno za delovna mesta s slikovnimi zasloni
Ne
Vrsta rastra
Mat
Porazdelitev svetlobnega toka
Direktna
Širina (mm)
60
Višina / globina (mm)
53
Zaščitni razred
II
Montaža v izoliran strop, protipožarna zaščita "F s streho"
Ne
Napajalni sistem (K)
50
Z zračnimi režami
Ne
Vrsta napetosti
AC
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Da
Brez funkcije zatemnitve
Ne
Razdelilnik svetlobe
Leča/optika/plošča difuzorja
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
75000
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 45
Učinkovitost svetilke (lm/W)
123
Faktor moči
0,9
Vrsta ožičenja
primeren za skozi ožičenje
Število polov
3
Vrsta priklopa
Vtična sponka
Integriran napajalnik za nujen vklop elektrike
Ne
Konstantna svetlobna moč (CLO)
Ne
Na voljo je podpora IFTTT
Da
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM5
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG0
Delovanje preko Bluetooth
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
maks. število svetilk na miniaturni odklopnik C16
44
maks. število svetilk na miniaturni odklopnik B16
33
Zatemnitev DALI-2
Ne
Nastavljiva barvna temperatura
Ne
Nastavljiv svetlobni tok
Pozicije
Nastavljiv kot žarka
Ne
Zamenljiva krmilna naprava
Ne
Ohišje za zaščito površine
Neobdelano
Namestitev na steno
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center