Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka za industrijske hale LEDVANCE HB COMPACT V LED 166W 4000K BEL 20000lm brez LED driver ČRN 110 IP65 od 220 do 240V 720mA

Šifra: 2807263

EAN: 4058075708198

OSRAM-Ledvance

708198

No product image

Svetilka za industrijske hale HB COMPACT proizvajalca LEDVANCE ima moč 166W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 20000 lumnov, simetrično porazdelitev svetlobe in zaščito IP65

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEDVANCE
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
166
Barvna temperatura (K)
4000
Barva svetlobe
v beli barvi
Svetlobni tok (lm)
20000
Okov svetlobnega vira
Brez
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
Črna
Porazdelitev svetilnosti
110
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Nazivna napetost (V)
od 220 do 240
Nazivni tok (mA)
720
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)

Ostali podatki ali lastnosti

Vključno z napajalno enoto
Da
Primerno za zasilno razsvetljavo
Ne
Material ohišja
Aluminij
Z zaščitnim pokrovom
Da
Dolžina (mm)
260
Višina / globina (mm)
50
Zaščitni razred
I
Stopnja mehanske odpornosti
IK06
Odporno na udarce z žogo
Ne
Protipožarna zaščita "D"
Da
S sijalko
Da
Vrsta napetosti
AC
Reflektor
Brez
Primerno za pomožno svetilko
Ne
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Razdelilnik svetlobe
Leča/optika/plošča difuzorja
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
50000
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 45
Napajalni sistem (W)
166
Faktor moči
0,9
Zunanji premer (mm)
260
Vrsta ožičenja
Konec
Število polov
3
Presek vodnika (mm2)
1
Vrsta priklopa
Drugo
Integriran napajalnik za nujen vklop elektrike
Ne
Konstantna svetlobna moč (CLO)
Ne
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM5
Učinkovitost svetilke (lm/W)
120
maks. število svetilk na miniaturni odklopnik C16
17
maks. število svetilk na miniaturni odklopnik B16
17
Nastavljiva barvna temperatura
Ne
Nastavljiv svetlobni tok
Ne
Nastavljiv kot žarka
Ne
Zamenljiva krmilna naprava
Ne
Delovanje preko Bluetooth
Ne
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center