Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka - telo brez glave HARMONY BEL LED 24V AC/DC kovina

Šifra: 1100686

EAN: 3389110892383

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB4BVB1

No product image

Blok z belo lučko in ohišjem/pritrdilno prirobnico ter vgrajeno LED 24 V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Barva leče
v beli barvi
Tip vtičnice žarnice
LED
Nazivna obratovalna napetost Ue (V)
24
Vrsta napetosti
AC/DC
Material za prednji obroč
kovinski

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center