Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka - telo brez glave HARMONY BA9s 250V PVC

Šifra: 2604970

EAN: 3389110889628

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB4BV6

No product image

Blok z lučko in ohišjem/pritrdilno prirobnico za sijalko BA9S 250 V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Tip vtičnice žarnice
BA9S
Nazivna obratovalna napetost Ue (V)
250
Material za prednji obroč
Umetna masa

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center