Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka - svetilni element SCHNEIDER ŽARNICA BA9s od 0 do 250V od 0 do 250V AC/DC N/A

Šifra: 2612369

EAN: 3389110071689

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB4BV156 - Control & Signalling

No product image

Blok z lučko in ohišjem/pritrdilno prirobnico za sijalko BA9S 250 V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Vrsta svetlobnega vira
Žarnica z žarilno nitko
Okov svetlobnega vira
BA9S
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V)
od 0 do 250
Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V)
od 0 do 250
Napetost upravljanja
AC/DC
Barva svetlobnega vira
Se ne uporablja

Ostali podatki ali lastnosti

Z integriranim uporom zmanjševanja napetosti
Ne
Z vgrajeno svetilko
Da
Z vgrajeno diodo
Ne
Z vgrajenim transformatorjem
Da
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 60 Hz (V)
od 0 do 250
Vrsta povezave pomožnega kroga
Vijačni priklop
Način pritrditve
Sprednja pritrditev

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center