Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka - svetilni element SCHNEIDER NEON. BA9s 230V od 0 do 0V AC N/A

Šifra: 2619611

EAN: 3389110784367

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB6EM0B - Control & Signalling

No product image

Blok z lučko in ohišjem/pritrdilno prirobnico za neonsko sijalko 230 V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Vrsta svetlobnega vira
Neonska svetilka
Okov svetlobnega vira
BA9S
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V)
230
Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V)
od 0 do 0
Napetost upravljanja
AC
Barva svetlobnega vira
Se ne uporablja

Ostali podatki ali lastnosti

Z integriranim uporom zmanjševanja napetosti
Da
Z vgrajeno svetilko
Ne
Z vgrajeno diodo
Ne
Z vgrajenim transformatorjem
Ne
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 60 Hz (V)
230
Vrsta povezave pomožnega kroga
Ploščata vtična povezava
Način pritrditve
Sprednja pritrditev

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center