Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka - svetilni element SCHNEIDER LED 24V 24V AC/DC BEL

Šifra: 2612315

EAN: 3389110070163

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB4BVBG1 - Control & Signalling

No product image

Blok z belo lučko in ohišjem/pritrdilno prirobnico ter vgrajeno LED 24 do 120 V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Vrsta svetlobnega vira
LED
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V)
24
Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V)
24
Napetost upravljanja
AC/DC
Barva svetlobnega vira
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

Z integriranim uporom zmanjševanja napetosti
Ne
Z vgrajeno svetilko
Da
Z vgrajeno diodo
Da
Z vgrajenim transformatorjem
Ne
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 60 Hz (V)
24
Vrsta povezave pomožnega kroga
Vijačni priklop
Način pritrditve
Sprednja pritrditev

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center