Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka - svetilni element PLATINUM za v ohišje LED 185-265V AC RDE

Šifra: 1218626

EAN: 8013975205952

LOVATO

LPXLPBM4

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PLATINUM
Vrsta svetlobnega vira
LED
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V)
185-265
Napetost upravljanja
AC
Barva svetlobnega vira
Rdeča

Ostali podatki ali lastnosti

Z integriranim uporom zmanjševanja napetosti
Ne
Z vgrajeno diodo
Ne
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 60 Hz (V)
185 - 265
Vrsta povezave pomožnega kroga
Vijačni priklop
Način pritrditve
Sprednja pritrditev
S sijalko
Da
Svetlobni vir
LED

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center