Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka - svetilni element LED brez 12-30V 12-30V AC/DC ZEL stalni

Šifra: 2713180

EAN: 4015082165628

Drugi proizv.

216562 - M22-LEDC-G

No product image

Svetilni LED element, zelen, namestitev v dozo, 12-30V AC/DC (24V), vijačne sponke

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Vrsta svetlobnega vira
LED
Okov svetlobnega vira
Brez
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V)
12-30
Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V)
12-30
Napetost upravljanja
AC/DC
Barva svetlobnega vira
Zelena

Ostali podatki ali lastnosti

Z integriranim uporom zmanjševanja napetosti
Ne
Z vgrajeno diodo
Da
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 60 Hz (V)
12
Vrsta povezave pomožnega kroga
Vijačni priklop
Način pritrditve
Podometna pritrditev
Z vgrajenim transformatorjem
Ne
S sijalko
Da
Svetlobni vir
LED

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center