Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka - komplet / kompaktna SIRIUS ACT RDE LED 230V AC okrogel PVC 22,5mm

Šifra: 2727698

EAN: 4011209959507

SIEMENS

3SU1106-6AA20-1AA0 - 3SU11066AA201AA0

No product image

Kontrolna lučka, 22 mm, okrogla, plastika, rdeča, leča, gladka, 230 V AC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS ACT
Barva leče
Rdeča
Tip vtičnice žarnice
LED
Nazivna obratovalna napetost Ue (V)
230
Vrsta napetosti
AC
Zasnova objektiva
Okrogla
Material za prednji obroč
Umetna masa
Premer luknje (mm)
22,5

Ostali podatki ali lastnosti

Število indikatorskih lučk
1
S sijalko
Da
Širina odpiranja (mm)
29,5
Višina odprtine (mm)
11,8
Z okvirjem
Ne
Tip električne povezave
Drugo
Barva sprednjega obroča
Drugo
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center