Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka - glava SCHNEIDER BEL okrogel kovina

Šifra: 2612375

EAN: 3389110072099

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB4BV01S - Control & Signalling

No product image

Bela glava signalne svetilke O 22 koncentrična leča za sijalko BA9S

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Barva leče
v beli barvi
Zasnova objektiva
Okrogla
Material za prednji obroč
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za več vgrajenih signalnih luči
1
Premer luknje (mm)
22,5
Širina odpiranja (mm)
29
Višina odprtine (mm)
29
Z okvirjem
Da
Barva sprednjega obroča
Krom
Vrsta objektiva
Visoka
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP66

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center