Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Sveder MILWAUKEE THUNDERWEB HSS - DIN338 cilindrična os 6,5mm 63mm 101mm

Šifra: 2794192

EAN: 4002395370184

MILWAUKEE

4932352359 - TW 6.5 x 101

No product image

Sveder MILWAUKEE THUNDERWEB HSS - DIN338 cilindrična os, fi: 6,5mm, delovna dolžina: 63mm, dolžina: 101mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MILWAUKEE
Snemalni sistem
cilindrična os
Premer (mm)
6,5
Globina vrtanja (mm)
63
Skupna dolžina (mm)
101

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center