Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Sveder MILWAUKEE MX4 SDS-max 32mm 800mm 920mm

Šifra: 2798612

EAN: 4002395374458

MILWAUKEE

4932352787 - SDS-MAX 32x920

No product image

Sveder MILWAUKEE MX4 SDS-max širina svedra: 32mm, delovna dolžina: 800mm, skupna dolžina: 920mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MILWAUKEE
Snemalni sistem
SDS-max
Premer (mm)
32
Globina vrtanja (mm)
800
Skupna dolžina (mm)
920

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center