Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Sveder MILWAUKEE HDB 6 x 100 cilindrična os 6mm 50mm 100mm

Šifra: 2794927

EAN: 4058546288037

MILWAUKEE

4932471175

No product image

Vrhunski sveder Milwaukee HDB za beton in granit dolžine:100mm, fi:6mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MILWAUKEE
Snemalni sistem
cilindrična os
Premer (mm)
6
Globina vrtanja (mm)
50
Skupna dolžina (mm)
100

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center