Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Sušilec za roke VORTICE avtomatik 2050W 76dB IPX4 230V BEL

Šifra: 2778685

EAN: 8010300709079

VORTICE

70907 - VORT SUPER DRY UV BE

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
VORTICE
Izvedba
avtomatik
Ogrevanje moč (W)
2050
Nivo hrupa (v obratovanju) (dB)
76
Zaščitna stopnja (IP)
IPX4
Nazivna napetost (V)
230
Barva
v beli barvi

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center