Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stropna/stenska plafonjera EDGE R LED 24W 3000K 2405lm LED driver + AKU 1h BEL okrogel fi 280mm IP54 230V

Šifra: 2781583

EAN: 5902869550465

AWEX

EDRE24/1W/E/1/SE/X/W

No product image

Plafonjera EDGE R LED je okrogla, v beli barvi, premera 280mm, ima moč 24W, toplo belo barvo svetlobe 3000K, svetlobni tok 2405 lumnov, LED driver in AKU modul 1h avtonomije ter zaščito IP54.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EDGE R
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
24
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
2405
Vrsta napajalne naprave
LED driver + AKU 1h
Barva ohišja
v beli barvi
Oblika
Okrogla
Dolžina (mm)
fi 280
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
Nazivna napetost (V)
230

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center