Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stopniščni avtomat LEGRAND SOHO 230V AC 16A 0,5-10min 1NO

Šifra: 1225596

EAN: 3245064126021

LEGRAND

412602 - REX800

No product image

Stopniščni avtomat REX800 nazivne napetosti 230V AC, nazivnega toka 16A, nastavitev časa delovanja: 0,5s do 10 min, izhod 1x odprt kontakt

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Napajalna napetost (V)
230
Vrsta napajalne napetosti
AC
Nazivni stikalni tok (A)
16
Zamuda (min)
0,5-10
Število normalno odprtih kontaktov (NO)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Funkcija
Elektronska
Način montaže
DIN-letev
Širina v številu modularnih razmakov
1
Globina vgradnje (mm)
70
Nadzorna napetost 1 (V)
od 230 do 230
Vrsta krmilne napetosti 1
AC
Nadzor frekvence napetosti 1 (Hz)
od 50 do 60
Max. preklopni tok (cos phi = 0,6) (A)
13
Tipka sijaj toka svetilke (mA)
50
Vrsta vezave
3 - in 4-žično vezje
Predhodno opozorilo izklopa
Brez
Možnost izbire električnega impulza
Ne
Ponavljajoč
Ponovno nastavljiva
Max. obremenitev žarnice (Wolframova nitka) (W)
2000
Max. obremenitev fluorescenčne sijalke (VA)
1000
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (dvojna povezava) (VA)
1000
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (paralelno kompenzirana) (VA)
120
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center