Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stopniščni avtomat FINDER 230V AC 16A 0,5-20min 1NO

Šifra: 1123405

EAN: 8012823236742

FINDER

14.01.8.230.0000 - 140182300000

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FINDER
Napajalna napetost (V)
230
Vrsta napajalne napetosti
AC
Nazivni stikalni tok (A)
16
Zamuda (min)
0,5-20
Število normalno odprtih kontaktov (NO)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Funkcija
Elektronska z multi funkcijo
Način montaže
DIN-letev
Širina v številu modularnih razmakov
1
Globina vgradnje (mm)
60,8
Nadzorna napetost 1 (V)
230
Vrsta krmilne napetosti 1
AC
Nadzor frekvence napetosti 1 (Hz)
50
Max. preklopni tok (cos phi = 0,6) (A)
12
Tipka sijaj toka svetilke (mA)
30
Vrsta vezave
3 - in 4-žično vezje
Predhodno opozorilo izklopa
Utripanje
Možnost izbire električnega impulza
izbira elek.impulza
Ponavljajoč
Ponovno nastavljiva + trajna luč + razširitev časa
Max. obremenitev žarnice (Wolframova nitka) (W)
3000
Max. obremenitev fluorescenčne sijalke (VA)
1500
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (dvojna povezava) (VA)
1000
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (paralelno kompenzirana) (VA)
1000
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
0

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center