Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stopniščni avtomat EATON 230V AC 16A 30-720s 1NO 4 funkcije

Šifra: 2816243

EAN: 4015081011698

EATON

101064 - TLE

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EATON
Napajalna napetost (V)
230
Vrsta napajalne napetosti
AC
Nazivni stikalni tok (A)
16
Zamuda (min)
30-720
Število normalno odprtih kontaktov (NO)
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center