Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stopniščni avtomat ABB E232-230 1,1V - -A -min

Šifra: 2852273

EAN: 4016779548243

ABB

2CDE110000R0501 - E232-230

No product image

Stopniščni avtomat E 232-230 proizvajalca ABB, nazivna napetost 230 V, nazivni tok žarnice 150 mA, čas nastavljanja od ene do sedmih minut po 15-sekundnih korakih

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ABB
Napajalna napetost (V)
1,1
Vrsta napajalne napetosti
-
Nazivni stikalni tok (A)
-
Zamuda (min)
-

Ostali podatki ali lastnosti

Funkcija
mehanski
Način montaže
-
Širina v številu modularnih razmakov
-
Globina vgradnje (mm)
-
Nadzorna napetost 1 (V)
230
Vrsta krmilne napetosti 1
-
Nadzor frekvence napetosti 1 (Hz)
-
Nadzorna napetost 2 (V)
230
Vrsta krmilne napetosti 2
-
Regulacija frekvence napetosti 2 (Hz)
-
Max. preklopni tok (cos phi = 0,6) (A)
-
Tipka sijaj toka svetilke (mA)
-
Vrsta vezave
-
Predhodno opozorilo izklopa
Utripanje
Možnost izbire električnega impulza
Ne
Ponavljajoč
-
Max. obremenitev žarnice (Wolframova nitka) (W)
-
Max. obremenitev fluorescenčne sijalke (VA)
-
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (dvojna povezava) (VA)
-
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (paralelno kompenzirana) (VA)
-
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
-
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
-
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
-
maks. preklopna moč LED (W)
-
Priključna moč (W)
-

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center