Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stik./tipalo - konektor+kabel WAGO 706-7753/306-200 20P Ž 1m

Šifra: 2771301

EAN: 4050821052951

WAGO

706-7753/306-200

No product image

Kabel S, WAGO 750 2xT8ES

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Število polov (P)
20
Tip kontakta vtiča, na terenski strani
Ženski (vodilo)
Dolžina kabla (m)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Zasnova električnega priključka na ohišju
Drugo
Tip vtiča stika, stran ohišja
Moški (vtič)
Položaj vstopa kabla, stran - ohišje
Drugo
Brezhalogensko
Da
Barva kabla oplašča
siva
Z LED indikacijo
Ne
Pregledani
Ne
Tip kabla
Enojedrna
Mrežno Sevanje
Ne
Material za stik glavni del
Drugo
Material stične površine
Drugo
Temperatura delovanja, prilagodljiva (ST.C)
-25-70
Nazivni tok v (A)
1
Zaščitna stopnja (IP)
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center