Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stik./tipalo - konektor+kabel Telemechanique M8 3P Ž Kotni 5m PUR

Šifra: 2617857

EAN: 3666916068502

TELEMECHANIQUE

XZCP0666L5

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Telemechanique
Vrsta električnega priključka, na strani
M8
Število polov (P)
3
Tip kontakta vtiča, na terenski strani
Ženski (vodilo)
Položaj vstopa kabla, stran - zunaj
Koten
Dolžina kabla (m)
5
Material kabelskega ovoja
PUR (poliuretan)

Ostali podatki ali lastnosti

Zasnova električnega priključka na ohišju
Drugo
Tip vtiča stika, stran ohišja
Ženski (vodilo)
Položaj vstopa kabla, stran - ohišje
Drugo
Brezhalogensko
Ne
Barva kabla oplašča
Črna
Z LED indikacijo
Ne
Pregledani
Ne
Tip kabla
Večjedrne
Mrežno Sevanje
Ne
Material za stik glavni del
Drugo
Material stične površine
Drugo
Kratkostična temperatura delovanja (ST.C)
-40
Temperatura delovanja, prilagodljiva (ST.C)
-5
Nazivni tok v (A)
4
Nazivna napetost (V)
75
Odpornost (mOhm)
5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center