Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo za žaluzije SYSTEM VGR. 2P BEL 10A 1M

Šifra: 2747374

EAN: 8011564818026

GEWISS

GW20560

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SYSTEM
Način montaže
Vgrajeno
Izvedba
2-polno stikalo
Barva
v beli barvi
Nazivni tok (A)
10
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Mehansko upravljanje
Da
Elektronsko upravljanje
Ne
Izvedba sestave
Modularna naprava za hišne stikalne naprave
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Ne
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Visok sijaj
Način pritrditve
Zaskočiti
Električno in mehansko zaklepanje
Da
RAL številka (približno)
RAL 9016
Transparentno
Ne
Prostor za oznake / površina za informacije
Da
Stopnja zaščite (IP)
IP41
Način delovanja
Ročica
Nazivna napetost (V)
250
Število tipk
1
Število polov
2-polni
Število modulov (sistem modulov)
1
Število polov
2
Min. globina vgradne doze (mm)
35
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center