Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo za žaluzije MODUL VGR. 1-0-2 BEL 16A 1M Unipack

Šifra: 2808671

EAN: 3831127801105

TEM ČATEŽ

SM40MWNT10-U - 6215183

No product image

Stikalo za žaluzije MODUL

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Način montaže
Vgrajeno
Izvedba
1-0-2
Barva
v beli barvi
Nazivni tok (A)
16
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Mehansko upravljanje
ni meh.upravljanje
Elektronsko upravljanje
brez elektons.upravl
Izvedba sestave
Osnovni element
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Duroplast
Površinska obdelava
Mat
Način pritrditve
zaskočna montaža
Električno in mehansko zaklepanje
brez ele./meh.zakl.
RAL številka (približno)
9003
Prostor za oznake / površina za informacije
brez info mesta
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Način delovanja
Ročica
Nazivna napetost (V)
250
Število tipk
1
Število polov
2
Število polov
1
Vrsta priklopa
Vijačne klešče

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center