Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo PLAYBUS P/O NAVADNO ČRN 16A tlivka IP41 1M

Šifra: 1029245

EAN: 8011564025226

GEWISS

GW30003

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PLAYBUS
Način montaže
Podometno
Vrsta vezave
Navadno stikalo
Barva
Črna
Nazivni tok (A)
16
Osvetlitev
Osvetlitev s tlivko
Stopnja zaščite (IP)
IP41
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Ne
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Visok sijaj
Potisno stikalo
Da
Način delovanja
Rocker / gumb
Nazivna napetost (V)
250
Način pritrditve
Zaskočiti
Število delovnih preklopov
1
Preklopni tok za svetilke (AX)
16
Kontakt povratne informacije
Ne
Izvedba sestave
Modularna naprava za hišne stikalne naprave
Stikalo za pranje
Ne
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
Število modulov (sistem modulov)
1
Z montažno ploščo
Ne
Prostor za oznako/površina z informacijami
Da
Funkcijska osvetlitev
Nadzor in orientacija
Vrste razsvetljave
LED zamenljiv
Širina naprave (mm)
24
Višina naprave (mm)
46
Globina naprave (mm)
40
Globina vgradnje (mm)
30
Min. globina vgradne doze (mm)
35
Stopnja mehanske odpornosti
Ni na voljo
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Stikalo za ogrevanje
Ne
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center