Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo EKONOMIK P/O NAVADNO BEŽ 10A Ne IP20 Unipack

Šifra: 2727383

EAN: 3831006945050

TEM ČATEŽ

SE10IW-U - 4715121

No product image

STIKALO ENOPOLNO 10AX 250V~

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EKONOMIK
Način montaže
Podometno
Vrsta vezave
Navadno stikalo
Barva
Bež
Nazivni tok (A)
10
Osvetlitev
Ne
Stopnja zaščite (IP)
IP20

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Duroplast
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Visok sijaj
Potisno stikalo
Da
RAL številka (približno)
1013
Način delovanja
Rocker / gumb
Nazivna napetost (V)
250
Način pritrditve
Pritrditev z krempelj
Število delovnih preklopov
1
Kontakt povratne informacije
brez kont.pov.info.
Izvedba sestave
Osnovni element s celotnim ohišjem
Vrsta priklopa
Vtična sponka
Število modulov (sistem modulov)
1
Širina naprave (mm)
80
Višina naprave (mm)
80
Globina naprave (mm)
45
Globina vgradnje (mm)
29

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center