Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo CARIVA P/O NAVADNO BEL 10A brez osvetlitve IP20

Šifra: 1151719

EAN: 3245067738016

LEGRAND

773801

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CARIVA
Način montaže
Podometno
Vrsta vezave
Navadno stikalo
Barva
v beli barvi
Nazivni tok (A)
10
Osvetlitev
brez osvetlitve
Stopnja zaščite (IP)
IP20

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Dekor
Površinska obdelava
svetleča
Potisno stikalo
Ne
RAL številka (približno)
9003
Način delovanja
Rocker / gumb
Nazivna napetost (V)
250
Način pritrditve
klik
Prostor za oznake / površina za informacije
brez info mesta
Število delovnih preklopov
1
Preklopni tok za svetilke (AX)
10
Kontakt povratne informacije
Ne
Izvedba sestave
Osnovni element s celim pokrovom
Stikalo za pranje
Ne
Vrsta priklopa
vijačen
Z montažno ploščo
Da
Prostor za oznako/površina z informacijami
Ne
Funkcijska osvetlitev
Drugo
Vrste razsvetljave
Drugo
Širina naprave (mm)
81
Višina naprave (mm)
81
Globina naprave (mm)
15,5
Globina vgradnje (mm)
26,1
Min. globina vgradne doze (mm)
30
Stopnja mehanske odpornosti
IK04
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Stikalo za ogrevanje
Ne
Antibakterijsko zdravljenje
Ne
Barva operaterja stikala
v beli barvi

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center