Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo 4BOX Uniko Bticino Livinglight VGR. multifunkcijsko ANTR 16A IP40 1M

Šifra: 2863827

EAN: 8053839320438

FINDER

4B.L.CU - 4BLCU

No product image

Univerzalno multifunkcijsko stikalo. 5 funkcij v enem (enopolno, križno, menjalno, NO tipka, NC tipka), širine 1M. Kompatibilno z Bticino Livinglight, antracit.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
4BOX
Način montaže
Vgrajeno
Vrsta vezave
multifunkcijsko
Barva
Antracit
Nazivni tok (A)
16
Stopnja zaščite (IP)
IP40
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
brezhalogen.
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Potisno stikalo
Potisno stikalo
RAL številka (približno)
-
Način delovanja
Rocker / gumb
Nazivna napetost (V)
16
Način pritrditve
Zaskočiti
Število delovnih preklopov
1
Preklopni tok za svetilke (AX)
-
Kontakt povratne informacije
brez kont.pov.info.
Izvedba sestave
Kontrolni element
Stikalo za pranje
brez stikala za pran
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
Število modulov (sistem modulov)
1
Z montažno ploščo
-
Prostor za oznako/površina z informacijami
Da
Funkcijska osvetlitev
-
Vrste razsvetljave
-
Širina naprave (mm)
21,8
Višina naprave (mm)
47
Globina naprave (mm)
44,8
Globina vgradnje (mm)
-
Min. globina vgradne doze (mm)
-
Stopnja mehanske odpornosti
Ni na voljo
Na voljo je podpora IFTTT
ni podpore IFTTT
Združljivo z Apple HomeKit
nezdružlj. z HomeKit
Združljivo z Google Assistantom
nezdruž.z Assistant.
Združljivo z Amazon Alexa
nezdru.z Amazon Alex
Stikalo za ogrevanje
ni stikalo ogrevanja
Antibakterijsko zdravljenje
ni antibakterijski

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center