Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalni avdio/video modul PLEXO VGR. SIV RJ45 IP55 PVC adapter zagotavlja IP44 z vključenim kablom

Šifra: 2862690

EAN: 3414971879393

LEGRAND

069581L - Plexo

No product image

PLEXO ADAPTER IP44 ZA MOSAIC RJ45

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PLEXO
Način montaže
Vgradna montaža
Barva
siva
Uporaba
RJ45
Stopnja zaščite (IP)
IP55
Material
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

S tečaji na pokrovu
Ne
Z oznako
Ne
Izvedba sestave
Drugo
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Podporni obroč
Ne
RAL številka (približno)
7046
Transparentno
Ne
Način pritrditve
Pritrditev z vijakom
Napenjalo
Da
Vrstna sponka
Ne
Širina naprave (mm)
70,5
Višina naprave (mm)
70,5
Globina naprave (mm)
60
Izstopna smer
Ravna
Z vodili / spoji
Ne
Zaščitena vodila
Ne
Zaščitno ohišje
Ne
Z osvetlitvijo
Ne
Stopnja mehanske odpornosti
IK07
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center