Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalni avdio/video modul Obo Bettermann Nosilna ploščica, za 2 modula tip RM - Blackline, ČRN Montažni pokrov podatkovnega priključka z zaščito pred prah. IP20 PVC

Šifra: 2862566

EAN: 4012195887492

Obo Bettermann

6119300 - DTS-2RM SWGR1

No product image

Nosilna ploščica, za 2 modula tip RM - Blackline, DTS-2RM SWGR1.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Barva
Črna
Uporaba
Montažni pokrov podatkovnega priključka
Z zaščito pred prahom
z zaščito pred prah.
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Material
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

S tečaji na pokrovu
Ne
Označevalno polje
S označbo
Z oznako
Ne
Izvedba sestave
Osnovni element s središčnim pokrovom
Kakovost materiala
Drugo
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Mat
Podporni obroč
Ne
RAL številka (približno)
7021
Transparentno
Ne
Način pritrditve
Zaskočiti
Napenjalo
Ne
Vrstna sponka
Ne
Število modulov (sistem modulov)
1
Širina naprave (mm)
45
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
26

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center