Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalna ura OMNIREX ANALOG Tedenski čas 16A 2h ŠUKO

Šifra: 2762726

EAN: 3245066998121

LEGRAND

699812

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
OMNIREX
Izvedba
analogna
Vrsta ure
Tedenski čas
Nominalni preklopni tok pri 230 V AC (A)
16
Najkrajši preklopni čas (min)
2
Vrsta vtičnice
Zaščitni kontakt

Ostali podatki ali lastnosti

Vrsta pogona
Sinhrono omrežje
Način montaže
Adapter z vtičnico
Napajalna napetost (V)
od 230 do 230
Vrsta napajalne napetosti
AC
Frekvenca napajalne napetosti (Hz)
od 50 do 50
Samodejno preklapljanje na poletni/zimski čas
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center