Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalna omara za PC RITTAL 600mm 1000mm 600mm

Šifra: 2796818

EAN: 4028177305649

RITTAL

6901100 - IW 6901.100

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Širina (mm)
600
Višina (mm)
1000
Globina (mm)
600

Ostali podatki ali lastnosti

Število višin
0
Material
Jeklo
Površinska obdelava
S prašnim premazom
Barva telesa
siva
RAL število telo
siva RAL 7035
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
Stopnja zaščite (NEMA)
NEMA 12

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center