Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalna omara I THALASSA PLM 747mm 536mm 300mm Poliester z mont.ploščo 1vrata IP66 siva RAL 7035

Šifra: 2739505

EAN: 3606480776700

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYPLM75BG

No product image

Monoblok iz pol. za sten. mont. IP66 V747xŠ536xG300 mm + bakelitna mont. pl.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
THALASSA PLM
Višina (mm)
747
Širina (mm)
536
Globina (mm)
300
Material
Poliester
Z montažno ploščo
z mont.ploščo
Število vrat (vrata)
1
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
RAL številka
siva RAL 7035

Ostali podatki ali lastnosti

Površinska obdelava
Neobdelano
Barva
siva
Montažna plošča nastavljiva po globini
Ne
Število ključavnic
2
Razširljivo
Ne
Primerno za metrično montažo
Ne
Primeren za zunanjo postavitev
Ne
EMC različica
Ne
Zastekljenih vrat
Ne
Z vrati prezračevanja
Ne
Z zadnjimi vrati
Ne
Možna talna postavitev
Ne
Možna pritrditev na steno
Da
Namestitev na steno
Ne
Pritrditev drogov
Da
Poševna streha
Ne
Stopnja mehanske odpornosti
IK10

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center