Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalna omara I RITTAL zidna 300mm 200mm 155mm Inox z montažno ploščo 1vrata IP66 INOX

Šifra: 1043272

EAN: 4028177000056

RITTAL

1002600 - AE 1002.600

No product image

AE kompaktno ohišje iz nerjavne pločevine 1.4301 (AISI 304), IP66

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Višina (mm)
300
Širina (mm)
200
Globina (mm)
155
Material
Nerjaveče jeklo
Z montažno ploščo
z montažno ploščo
Število vrat (vrata)
1
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
RAL številka
Nerjaveče jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Površinska obdelava
S prašnim premazom
Barva
Nerjaveče jeklo
Montažna plošča nastavljiva po globini
Ne
Število ključavnic
1
Mogoča talna montaža
ni za talno montažo
Možna montažo na steno
stensko
Površinska montaža
ni površinska montaž
Podometna montaža
Nadometna montaža
Razširljivo
Ne
Primerno za metrično montažo
Ne
Primeren za zunanjo postavitev
Da
EMC različica
Ne
Zastekljenih vrat
Ne
Z vrati prezračevanja
Ne
Z zadnjimi vrati
Ne
Možna talna postavitev
Ne
Možna pritrditev na steno
Da
Namestitev na steno
Ne
Pritrditev drogov
Ne
Poševna streha
Ne
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Kakovost materiala
Drugo
Stopnja zaščite (NEMA)
NEMA 4X

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center