Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalna omara I RITTAL PS 2000mm 1000mm 500mm kovina z montažno ploščo 2vrata IP66 siva RAL 7035

Šifra: 1201578

EAN: 4028177250826

RITTAL

8005500 - TS 8005.500

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Višina (mm)
2000
Širina (mm)
1000
Globina (mm)
500
Material
kovinski
Z montažno ploščo
z montažno ploščo
Število vrat (vrata)
2
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
RAL številka
siva RAL 7035

Ostali podatki ali lastnosti

Površinska obdelava
S prašnim premazom
Barva
siva
Montažna plošča nastavljiva po globini
Mon.pl.nast.po glob.
Število ključavnic
0
Mogoča talna montaža
mogoča talna montaža
Možna montažo na steno
ni za stensko montažo
Površinska montaža
ni površinska montaž
Podometna montaža
Nadometna montaža
Razširljivo
Da
Primerno za metrično montažo
za metrično montažo
Primeren za zunanjo postavitev
ni za zunanjo post.
EMC različica
ni EMC
Zastekljenih vrat
ne zastekljenih vrat
Z vrati prezračevanja
brez vrat prezračev.
Z zadnjimi vrati
brez zadnjih vrat
Možna talna postavitev
Da
Možna pritrditev na steno
Ne
Namestitev na steno
ni za na steno
Pritrditev drogov
brez pritrdit.drogov
Poševna streha
ravna streha
Stopnja mehanske odpornosti
IK09
Kakovost materiala
Drugo
Stopnja zaščite (NEMA)
NEMA 12

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center